Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0120022C-940 STRIP LED 19W/m 4K IP65 5m - 0120022C-940

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0120022C-940 STRIP LED 19W/m 4K IP65 5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2940 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378224935

Artikelnummer

ACL0120022C-940

Herstellernummer

0120022C-940

Hersteller

ACL

Lichtstrom je Meter:

2940 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

112

Montageart:

Aufbau/Einbau

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

71.4 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Strip led flessibile sezionabile a lunghezze prefissate prefissate. 19W/m. 4000K. 2940 lm. IP65