Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0111080T-940-11 RIGO51 105W D/I OP.FILO L=2806 BLE - 0111080T-940-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0111080T-940-11 RIGO51 105W D/I OP.FILO L=2806 BLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13000 lm

  • Max. Systemleistung - 105 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378368837

Artikelnummer

ACL0111080T-940-11

Herstellernummer

0111080T-940-11

Hersteller

ACL

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13000 lm

Max. Systemleistung:

105 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Fassung:

ohne

Länge:

2806 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung RF:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

52 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

110 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

3838 lm/W

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

ja

Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare .RIGO51 è il sistema modulare illuminotecnico perfetto per l'interior design, specie laddove sia necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro. Sfruttando le molte combinazioni possibili di elementi lineari e angolari e le possibilità di installazione (a plafone, a sospensione e a incasso), RIGO51 consente ai lighting designer più creativi di realizzare diverse configurazioni, creando eleganti sistemi di illuminazione, personalizzabili in base alle esigenze del progetto. .Design: Con la sua lineare essenzialità e le diverse possibilità di installazione, questo elegante sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura. Rappresenta l'elemento di design ideale per interni dal gusto minimal e moderno. .Versatilità: L'ampia varietà di ottiche, potenze e temperature colore disponibili consente di ottenere svariati effetti di luce: perfetto per l'illuminazione funzionale e decorativa di corridoi e zone di passaggio, aree commerciali e professionali, per impreziosire abitazioni private e uffici con una luce diffusa e dall'alto comfort visivo, specie nelle versioni con ottiche anti-abbagliamento nonché nelle versioni a sospensione con ottiche a luce indiretta.Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo .Applicazioni: Soluzione ideale per l’illuminazione di superfici commerciali, uffici, ambienti retail e residenziali.Versioni: Installabile a plafone, a sospensione e a incasso. RIGO51 è disponibile nelle versioni a parete e binario elettrificato.