Startseite

ARCLUCE SPA - ACL0111058A-940-11 RIGO51 19W DIR UGR L=1133 ON/OFF MP - 0111058A-940-11

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL0111058A-940-11 RIGO51 19W DIR UGR L=1133 ON/OFF MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 19 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1700 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378366352

Artikelnummer

ACL0111058A-940-11

Herstellernummer

0111058A-940-11

Hersteller

ACL

Max. Systemleistung:

19 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Gehäusefarbe:

weiß

Form:

rechteckig

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

1133 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

I

Breite:

52 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rigo51 performance+ - Sistema di illuminazione modulare. Design e versatilità per i sistemi di illuminazione modulare. Corpo in alluminio estruso. Testate in alluminio pressofuso con fissaggio magnetico o in acciaio verniciato. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K. Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C). Efficacia del sistema, minimo 89lm/W. Apparecchio in classe di isolamento I. DRIVER INCLUSO. Installazione a sospensione, a plafone o a incasso. Passacavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio tramite staffe in acciaio zincato. Sospensione con cavo in acciaio 1,5m. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione “Controllo della luce”.