Startseite

AQUATECNIK SPA - AQK63120 GOMITO 90° - SDR 5 75

KopierenKopieren
AQUATECNIK SPA - AQK63120 GOMITO 90° - SDR 5 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032839011973

Artikelnummer

AQK63120

Herstellernummer

63120

Hersteller

AQK

La gamma di raccordi fusio-technik comprende raccordi di transizione, parti terminali realizzate con inserto filettato in metallo maschio o femmina, giunti flangiati, valvole e raccordi d’integrazione che consentono di congiungere collegamenti con tutti i sistemi di tubazioni prodotti dall’azienda.La giunzione tra le parti avviene per polifusione (saldatura a bicchiere fino a Ø 125 mm, testa a testa per i diametri superiore, o elettrofusione).