ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR684/04 H03VVH2-F 4x0,5mm² - Rounded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Material - Kupfer
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
100 M
EAN
8017443628915
Artikelnummer
ALPWTR684/04
Herstellernummer
WTR684/04
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Material:
Kupfer
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø6mmColore guaina: BiancoFormazione cavo: 4 x 0.5mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame PuroNome tecnico: H03VV-F** Caratteristiche elettriche **Tensione massima: 300V** Temperatura **Temperatura: 0 / 70°C