Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR684/02 H03VVH2-F 2x0,5mm² - Rounded cable

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Ader-Zahl - 2

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 100 M

EAN

8017443628892

Artikelnummer

ALPWTR684/02

Herstellernummer

WTR684/02

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø4.9mmMateriale guaina: PVCColore guaina: BiancoFormazione cavo: 2 x 0.5mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame Puro** Caratteristiche elettriche **Tensione massima: 300V** Temperatura **Temperatura: 0 / 70°C