Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR672 H03VVH2-F 2x0,75mm² - Flat cable

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR672 H03VVH2-F 2x0,75mm² - Flat cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Ader-Zahl - 2

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 100 M

EAN

8017443613799

Artikelnummer

ALPWTR672

Herstellernummer

WTR672

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mMateriale guaina: PVCColore guaina: BiancoFormazione cavo: 2 x 0.75mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame PuroRaggio curvatura min.: 30mmTipologia cavo: ArmonizzatoNome tecnico: H03VVH2-F** Caratteristiche elettriche **Tensione massima: 300V** Temperatura **Temperatura: 0 / 40°C