ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR56/035 2x0,35mm² flat cable - Red and Black

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.35 mm²
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl - 2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Packung
100 M
EAN
8017443678712
Artikelnummer
ALPWTR56/035
Herstellernummer
WTR56/035
Hersteller
ALP
Leiternennquerschnitt:
0.35 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 4.6mmSpessore: 2.25mmColore guaina: Rosso/NeroFormazione cavo: 2 x 0.35mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 11 x 0.19mm** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 56Ohm/Km @20°C