Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/050 2x0,5mm² flat cable - Transparent

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/050 2x0,5mm² flat cable - Transparent

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 2

  • Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca

Packung

  • 100 M

EAN

8017443678941

Artikelnummer

ALPWTR50/050

Herstellernummer

WTR50/050

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

2

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 4.3mmSpessore: 2.3mmColore guaina: TrasparenteFormazione cavo: 2 x 0.5mm²Materiale isolante conduttori: PVCMateriale conduttori: Rame puro/Rame stagnatoFormazione conduttori: 16 x 0.19mm** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 39Ohm/Km @20°C