ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR498N/T Flat telephon cable multi-pole - 8 poles - Black - WTR498N/T
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantel-Farbe - schwarz
Leiter-Material - Kupfer
AWG-Größe - 28
Packung
100 M
EAN
8017443023598
Artikelnummer
ALPWTR498N/T
Herstellernummer
WTR498N/T
Hersteller
ALP
Ader-Zahl:
8
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
28
** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 9mmSpessore: 2.3mmColore guaina: NeroFormazione cavo: 8 x AWG28Materiale isolante conduttori: FR-PVCMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 7 x 0.12mmColori fili standard America:- Grigio- Arancio- Nero- Rosso- Verde- Giallo- Blu- Marrone


