Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR496N/T Cavo piattina telefonica 6 poli - Nero - WTR496N/T

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR496N/T Cavo piattina telefonica 6 poli - Nero

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 6

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiter-Material - Kupfer

  • AWG-Größe - 28

Packung

  • 100 M

EAN

8017443023536

Artikelnummer

ALPWTR496N/T

Herstellernummer

WTR496N/T

Hersteller

ALP

Ader-Zahl:

6

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

28

Cavo in matassa.Piattina telefonica multipolare.Guaina in PVC.Colori fili standard America- Bianco- Nero- Rosso- Verde- Giallo- Blu** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 6.9mmSpessore: 2.55mmMateriale guaina: PVCColore guaina: NeroFormazione cavo: 6 x AWG28Materiale isolante conduttori: FR-PVCMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 7 x 0.12mmColore conduttori: Bianco / Nero / Rosso / Verde / Giallo / BluColori fili standard AmericaWTR496N/T e WTR496A/T:- Bianco- Nero- Rosso- Verde- Giallo- BluColori fili WRT496W/T:- Nero- Rosso- Verde- Bianco- Blu- Marrone