ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR429 RG59 + 2x0,75mm² coaxial cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 9.7 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.58 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Eisen
Packung
100 M
EAN
8017443613881
Artikelnummer
ALPWTR429
Herstellernummer
WTR429
Hersteller
ALP
Außenleiter-Durchmesser:
9.7 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.58 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Eisen
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
** Caratteristiche generali **Applicazione: Per posa in ambiente internoApplicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)Classe CPR: Eca** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø9.7mmMateriale guaina: PVCColore guaina: NeroMateriale isolante conduttori: SPEMateriale conduttori: CCSTipo conduttori: RigidoFormazione conduttori: 1 x 0.58mmSchermatura: Calza + foglioMateriale schermo: CCACopertura: 76%Raggio curvatura min.: 120mm** Alimentazione **Formazione conduttori alim: 2x0.75mm²Colore conduttori alim.: Rosso, nero** Caratteristiche elettriche **Impedenza caratteristica: 75ohmCapacità mutua: 67pF/mVelocità di propagazione: 66%