Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR286 2x0,14mm² shieded flat cable

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8017443023123

Artikelnummer

ALPWTR286

Herstellernummer

WTR286

Hersteller

ALP

Mantel-Farbe:

schwarz

** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mLarghezza: 3mmSpessore: 6.3mmMateriale guaina: PVCColore guaina: NeroFormazione cavo: 2 x 0.14mm²Materiale isolante conduttori: PEMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 7 x 0.1mmColore conduttori: Blu / NeroSchermatura: CalzaCopertura schermo: 80%