Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR132 3x0,22mm² shielded cable

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR132 3x0,22mm² shielded cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Ader-Zahl - 3

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 100 M

EAN

8017443022836

Artikelnummer

ALPWTR132

Herstellernummer

WTR132

Hersteller

ALP

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Leiter-Material:

Kupfer

Ader-Zahl:

3

Mantel-Farbe:

schwarz

** Caratteristiche generali **Applicazione CPR: Posa mobile** Caratteristiche fisiche **Lunghezza: 100mDiametro esterno: ø4.7mmColore guaina: NeroFormazione cavo: 3 x 0.22mm²Materiale isolante conduttori: FR-PVCMateriale conduttori: Rame PuroFormazione conduttori: 7 x 0.2mmSchermatura: CalzaCopertura schermo: 80%** Caratteristiche elettriche **Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C