Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-80622 Lead battery charger 6,9Vdc - 3500 mA - SWD60-80622

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443532595

Artikelnummer

ALPSWD60-80622

Herstellernummer

SWD60-80622

Hersteller

ALP

** Caratteristiche **Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 7Ah a 36Ah** Caratteristiche Generali **Costruzione: desktopTipo regolazione: CC + CVClasse isolamento: IIAdatto per batterie: 6VGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzCorrente d'uscita: 3500mATensione d'uscita: 6.9 - 7.3VTolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni(LxWxH): 156 x 80 x 48mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: connettore fissoConnettori: Faston 6,3mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: corrente costanteModalità di carica: a singola fase - tamponeIndicazione di carica: Led giallo accesoIndicazione di fine carica: Led giallo spentoBatteria non connessa o Stand-by: Led spentoInversione di polarità: Led rosso acceso** Cavo d'ingresso:**Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8** Connettore d'uscita: ** :Faston polarizzati. Vedi dettaglio