Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD40415/1-60 Alimentatore switching 37,5W - 15Vdc 2,5A - 2 Connettori - SWD40415/1-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443671621

Artikelnummer

ALPSWD40415/1-60

Herstellernummer

SWD40415/1-60

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

24Vdc 1700mA @230Vac24Vdc 1200mA @115Vac** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 37.5WTensione d'uscita: 15VCorrente d'uscita: 1700 - 2500mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±5%Ripple: