Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD40412/1-60 Alimentatore switching 39,6W - 12Vdc 3,3A - 2 Connettori - SWD40412/1-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443667440

Artikelnummer

ALPSWD40412/1-60

Herstellernummer

SWD40412/1-60

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

24Vdc 1700mA @230Vac24Vdc 1200mA @115Vac** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230Vac (100‑230Vac)Tolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 39.6WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 2300 - 3300mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±5%Ripple: