ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD120-40072 Switching Power Supply 60W - 5-6-7,5-9-12-15 Vdc - 5A - 6 connectors - SWD120-40072

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443617612
Artikelnummer
ALPSWD120-40072
Herstellernummer
SWD120-40072
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 120WCorrente d'uscita: 8000mATensione d'uscita: 15 - 24VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: