Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-41260 Switching power supply 25,2W - 12Vdc 2,1A - 2 Connectors - SW25-41260

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443520578

Artikelnummer

ALPSW25-41260

Herstellernummer

SW25-41260

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

Per applicazioni elettromedicali** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzPotenza: 25.2WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 2100mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: