ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-40050 Switching Power Supply 25,2W - 3-4,5-6-7,5-9-12 Vdc - 3A - 6 connectors - SW25-40050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8017443564398
Artikelnummer
ALPSW25-40050
Herstellernummer
SW25-40050
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzPotenza: 24WCorrente d'uscita: 3000mATensione d'uscita: 3 - 12VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: