ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU670-G Metal wall mout bracket for decoder (big size) - SU670-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443665224
Artikelnummer
ALPSU670-G
Herstellernummer
SU670-G
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Farbe:
schwarz
Il supporto SU670-G è stato realizzato per un facile montaggio del tuo decoder SkyQ.Potrai posizionarlo dietro la TV sfruttando i fori VESA oppure installarlo a parete con un fissaggio stabile e sicuro.Grazie a questo supporto potrai nascondere i cavi di collegamento, risparmiare spazio e tenere tutto in ordine.La staffa avvolge il decoder per un fissaggio ottimale senza bloccare le porte e i sensori.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pareteCompatibilità VESA: 100x100, 150x150Compatibile con: Decoder Sky QEstensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Bolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Non inclusoIl supporto da parete SU670-G è compatibile con il decoder Sky Q.Sky® è un marchio registrato di proprietà di società terze, che non hanno alcun collegamento con Alpha Elettronica S.r.l. L’indicazione dello stesso è data solo ed esclusivamente per identificare i decoder compatibili con il supporto da parete.






