Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU560 Full-Motion Ceiling Mount 32"-60"adjustable - SU560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Breite - 918 mm

  • Tragfähigkeit - 160 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 530 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443587960

Artikelnummer

ALPSU560

Herstellernummer

SU560

Hersteller

ALP

Montageart:

Decke

Breite:

918 mm

Tragfähigkeit:

160 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

530 mm

Il supporto consente il montaggio di due monitor TV.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da soffittoAdatto per tv da: 32"- 60"Compatibilità VESA Max: 450x750mmCompatibilità VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 450x750Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -15° +0°Orientamento (Swivel): 360°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDimensioni (WxH): 918mm x 530mmDistanza dal muro: 57cmDistanza fori: 770x480mmPortata: 160KgPeso prodotto: 13KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: SiGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: InclusoCompleto di viti di sicurezza antifurto.