ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU530 Universal adjustable DVD wall mount - SU530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 3 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636064
Artikelnummer
ALPSU530
Herstellernummer
SU530
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
3 kg
Farbe:
schwarz
Supporto da muro pieghevole in plastica.Adatto per appoggiare un dispositivo audio-video alto 24-45mm e largo 200-450mm.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pareteEstensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Portata: 3KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso