Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU515 Projector Wall mount Adjustable - SU515

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 578 mm

  • Tragfähigkeit - 15 kg

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443582620

Artikelnummer

ALPSU515

Herstellernummer

SU515

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

578 mm

Tragfähigkeit:

15 kg

Farbe:

grau

Supporto per proiettori.Estensione da 35,8cm a 57,8cm.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pareteRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 30°Orientamento (Swivel): 360°Colore: Grigio** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: Alluminio e acciaioDimensioni (WxH): 578mmDistanza dal muro: 35.8cmPortata: 15KgPeso prodotto: 1.9KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso