ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU500/2 Projector ceiling mount

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Breite - 182 mm
Tragfähigkeit - 15 kg
Farbe - grau
Höhe - 620 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443614611
Artikelnummer
ALPSU500/2
Herstellernummer
SU500/2
Hersteller
ALP
Montageart:
Decke
Breite:
182 mm
Tragfähigkeit:
15 kg
Farbe:
grau
Höhe:
620 mm
Supporto a soffitto per proiettori.Estensione da 40 a 62cm.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da soffittoRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 30°Orientamento (Swivel): 360°Colore: Grigio** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: Alluminio e acciaioDimensioni (WxH): 182mm x 620mmDistanza dal muro: 40cmPortata: 15KgPeso prodotto: 2KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso