Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU43100/20 Adjustable TV Stand 43"-100"

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 906 mm

  • Tragfähigkeit - 60 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443691988

Artikelnummer

ALPSU43100/20

Herstellernummer

SU43100/20

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

906 mm

Tragfähigkeit:

60 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

430 mm

Migliora l'esperienza di intrattenimento domestico con i supporti da parete eleganti e versatili per TV Full-Motion. Ruota, inclina ed estendi: il supporto da parete Full-Motion offre alle persone l'angolo di visione perfetto da qualsiasi punto della stanza. Il movimento fluido offre l'esperienza di una regolazione senza sforzo. Le coperture decorative conferiscono un aspetto più pulito ed elegante. La gestione dei cavi mantiene tutto organizzato. Anche l'installazione è semplice.

Caratteristiche Generali
Funzionalità: Orientabile, Inclinabile
Tipologia montaggio: Da parete
Adatto per tv da: 43"- 100"
Compatibilità VESA Max: 800x400mm
Compatibilità VESA: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
Estensione: Braccio doppio
Rotazione (Pivot): -3° +3°
Inclinazione (Tilt): -10° +5°
Orientamento (Swivel): -60° +60°
Colore: Nero

Caratteristiche Meccaniche
Avanzamento TV: Manuale
Materiale: Acciaio, Plastica
Estensione massima braccio: 480mm
Dimensioni (WxH): 906mm x 430mm
Distanza dal muro: 65cm
Portata: 60Kg
Bolla di livello: No
Sistema di bloccaggio: No
Gestione cavi: Si
Innesto a baionetta: No
Kit di montaggio: Incluso

Design con inclinazione libera: consente una facile regolazione in avanti o indietro per una migliore visione e una riduzione dei riflessi
Braccio(i) girevole(i): offre(no) la massima flessibilità di visione (rende ogni posto il posto migliore)
Regolazioni di livellamento: consente di posizionare perfettamente la TV dopo averla appesa
Coperture decorative: per un aspetto più elegante
Gestione dei cavi: mantiene tutto organizzato