ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4080/00 Full-motion wall mount TV 40"-80"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 60 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443633278
Artikelnummer
ALPSU4080/00
Herstellernummer
SU4080/00
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
60 kg
Farbe:
schwarz
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 40"- 80"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400, 200x150, 300x400Estensione: Braccio doppioRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -2° +12°Orientamento (Swivel): 180°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioLunghezza braccio piegato: 458mmDistanza dal muro: 5.6cmPortata: 60KgPeso prodotto: 8.2KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso