ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3780/00 Tilt wall mount TV 37"-80"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Breite - 650 mm
Tragfähigkeit - 70 kg
Farbe - schwarz
Höhe - 431 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443651098
Artikelnummer
ALPSU3780/00
Herstellernummer
SU3780/00
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Breite:
650 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
431 mm
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: InclinabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 37"- 80"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -12° +3°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDimensioni (WxH): 650mm x 431mmDistanza dal muro: 4.9cmPortata: 70KgSistema di bloccaggio: SiKit di montaggio: Incluso