Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770VW Supporto Ultra Slim TV estensibile, 37"-70"per Video Wall - SU3770VW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 727 mm

  • Tragfähigkeit - 50 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443654563

Artikelnummer

ALPSU3770VW

Herstellernummer

SU3770VW

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

727 mm

Tragfähigkeit:

50 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

430 mm

** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 37"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x405mmCompatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -2° +1°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioLunghezza braccio piegato: 235mmDimensioni (WxH): 727mm x430mmDistanza dal muro: 7cmPortata: 50KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: SiGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso