Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/60 Telescopic Full-motion TV Ceiling Mount - 37"-70"- 56/91cm - SU3770/60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 50 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 1560 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443635999

Artikelnummer

ALPSU3770/60

Herstellernummer

SU3770/60

Hersteller

ALP

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

50 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

1560 mm

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.Estensione da 560-910mm.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da soffittoAdatto per tv da: 37"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400Estensione: Braccio doppioRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -25° +0°Orientamento (Swivel): -180° +180°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDimensioni (WxH): 1560mmDistanza dal muro: 156cmPortata: 50KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso