Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/55 Telescopic Full-motion TV/Monitor Cart - 37"-70"- with shelf - SU3770/55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Boden

  • Tragfähigkeit - 40 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443635982

Artikelnummer

ALPSU3770/55

Herstellernummer

SU3770/55

Hersteller

ALP

Montageart:

Boden

Tragfähigkeit:

40 kg

Farbe:

schwarz

Supporto mobile da pavimento.Supporti telescopici per ridurre agevolare l'imballo.Regolazione in altezza della TV.Inclinazione regolabile.Mensola regolabile in altezza.Base ad H stabile e robusta.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pavimentoAdatto per tv da: 37"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -10° +10°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioPortata: 40KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso