ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/50 Telescopic Full-motion TV/Monitor Cart - 37"-70"- with shelf - SU3770/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Boden
Tragfähigkeit - 50 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443635975
Artikelnummer
ALPSU3770/50
Herstellernummer
SU3770/50
Hersteller
ALP
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe:
schwarz
Supporto mobile da pavimento.Regolazione in altezza della TV.Inclinazione TV regolabile.Possibilità di ruotare (Pivot) la TV in verticale.Mensola in plastica da 6mm per appoggio dispositivi audio-video.Dimensioni piano di appoggio: 430/290mm x 335mm.Ulteriore mensola superiore per il supporto di una videocamera.Dimensioni piano di appoggio: 285/230mm x 150mm.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pavimentoAdatto per tv da: 37"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0 +90°Inclinazione (Tilt): -12° +5°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioPortata: 50KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso






