ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/10 Fixed wall mount TV 37"-70" - SU3770/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Breite - 643 mm
Tragfähigkeit - 40 kg
Farbe - schwarz
Höhe - 425 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443669239
Artikelnummer
ALPSU3770/10
Herstellernummer
SU3770/10
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Breite:
643 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
425 mm
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: FissoTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 37"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDimensioni (WxH): 643mm x 425mmDistanza dal muro: 2.7cmPortata: 40KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso








