Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3275/WM large smart swivelling flip down tv (32"-75") ceiling mount for wood ceiling joints - SU3275/WM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 35 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685253

Artikelnummer

ALPSU3275/WM

Herstellernummer

SU3275/WM

Hersteller

ALP

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

35 kg

Farbe:

schwarz

I supporti TV motorizzati da soffitto vengono solitamente scelti dai clienti che preferiscono risparmiare spazio nella stanza che può essere destinato ad altri scopi, senza rinunciare alla comodità di una corretta postazione di visione.Ora, tramite l'app Tuya, i supporti possono ruotare fino a 180° per angoli di visione multipli.Il potente motore di qualità sostiene TV fino a 75"(35 kg) e fornisce la funzione di ribaltamento automatico su e giù con la semplice pressione di un pulsante.Un meccanismo bilanciato previene qualsiasi vibrazione del soffitto quando la TV è in movimento.Il sistema di prevenzione delle collisioni interrompe la rotazione della TV quando sono presenti ostacoli.Ha la funzione di memoria intelligente per andare automaticamente all'angolo impostato, senza la necessità di regolare nuovamente l'angolo ogni volta che viene utilizzato.Questo supporto può essere installato su giunti del soffitto in legno.La scelta perfetta per installazioni di visione TV pubbliche o domestiche!- Capacità di rotazione: per angoli di visione multipli.- Regolazioni di livellamento: consentono di posizionare perfettamente la TV dopo averla appesa- Sistema di prevenzione delle collisioni: protezione contro incidenti e infortuni- Telecomando incluso: per facilitare gli spostamenti- Design ribaltabile: consente un facile stoccaggio, spazio liberato e sicurezza- Motore potente: più stabile, forte e durevole- Controllo remoto dall'app Tuya** Caratteristiche Generali **Funzionalità: Orientabile, InclinabileTipologia montaggio: Da soffittoAdatto per tv da: 32"- 75"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 200x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): -2° +2°Inclinazione (Tilt): 0° +75°Orientamento (Swivel): -90° +90°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: MotorizzatoMateriale: Acciaio, PlasticaLunghezza braccio piegato: 735mmDistanza dal muro: 14cmPortata: 35KgBolladi livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso** Specifiche **Finitura superficiale: Verniciatura a polvereColore: Nero opacoDimensioni: 735x664x516mmAdatto alla TV curva: SìTipo pannello: pannello staccabileTipo di piastra a muro: piastra a muro fissaMovimento TV: fluido (senza scatti)Rumore: