Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3270/13 Tilt TV wall mount 32-70" - SU3270/13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 45 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 2 ST

EAN

8017443686151

Artikelnummer

ALPSU3270/13

Herstellernummer

SU3270/13

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

45 kg

Farbe:

schwarz

Questo supporto è progettato per la maggior parte dei televisori a schermo piatto e curvi da 32"a 70".Si inclina fino a 12° per posizionare lo schermo per un'esperienza visiva ottimale.Con qualità e prezzo eccellenti combinati con funzionalità come lemanopole Easy-grip per regolazioni rapide e senza sforzo, è la risposta che stai cercando. Le comode viti per binari mantengono la TV saldamente in posizione, proteggendola dalla possibilità di movimenti indesiderati.-Manopole Easy-Grip: per inclinare e bloccare rapidamente-Viti di sicurezza: fissano saldamente il televisore alla piastra a muro-Costruzione semplice che consente una facile installazione** Caratteristiche Generali **Funzionalità: InclinabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 32"- 70"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400Estensione: NessunaInclinazione (Tilt): -12° +12°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDistanza dal muro: 5.3cmPortata: 45KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso** Contenuto confezione **1 x Supporto1 x Kitdi fissaggio1 x Manuale