ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/55 Telescopic Full-motion TV Ceiling Mounts - 32"-55"- 56/91cm - SU3255/55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Decke
Tragfähigkeit - 50 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636057
Artikelnummer
ALPSU3255/55
Herstellernummer
SU3255/55
Hersteller
ALP
Montageart:
Decke
Tragfähigkeit:
50 kg
Farbe:
schwarz
Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.Estensione da 560-910mm.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da soffittoAdatto per tv da: 32"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -25° +0°Orientamento (Swivel): -180° +180°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 91cmPortata: 50KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso






