ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/12 Tilt wall mount TV 32"-55"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Breite - 465 mm
Tragfähigkeit - 35 kg
Farbe - schwarz
Höhe - 425 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443669260
Artikelnummer
ALPSU3255/12
Herstellernummer
SU3255/12
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Breite:
465 mm
Tragfähigkeit:
35 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
425 mm
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: InclinabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 32"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -10° +5°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDimensioni (WxH): 465mm x 425mmDistanza dal muro: 5cmPortata: 35KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso