Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2355/42 Supporto TV Orientabile, 23"-55"

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Tragfähigkeit - 30 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443673069

Artikelnummer

ALPSU2355/42

Herstellernummer

SU2355/42

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Tragfähigkeit:

30 kg

Farbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 23"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -8° +5°Orientamento (Swivel): -90° +90°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioLunghezza braccio piegato: 208mmDistanza dal muro:6cmPortata: 30KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso