Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2355/00 Fixed wall mount 23"-55"

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand

  • Breite - 450 mm

  • Tragfähigkeit - 60 kg

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 410 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443633247

Artikelnummer

ALPSU2355/00

Herstellernummer

SU2355/00

Hersteller

ALP

Montageart:

Wand

Breite:

450 mm

Tragfähigkeit:

60 kg

Farbe:

schwarz

Höhe:

410 mm

** Caratteristiche Generali **Funzionalità: FissoTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 23"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 200x150, 300x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDimensioni (WxH): 450mm x 410mmDistanza dal muro: 2.2cmPortata: 60KgPeso prodotto: 0.85KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso