Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/55 Telescopic Full-motion TV Ceiling Mount - 23"-42"- 56/91cm - SU2342/55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Decke

  • Tragfähigkeit - 50 kg

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443636033

Artikelnummer

ALPSU2342/55

Herstellernummer

SU2342/55

Hersteller

ALP

Montageart:

Decke

Tragfähigkeit:

50 kg

Farbe:

schwarz

Installabile anche su soffitti inclinati: regolazione +60°-60°.Estensione da 560-910mm** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da soffittoAdatto per tv da: 23"- 42"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 100x100, 200x100, 200x200Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -25° +0°Orientamento (Swivel): 360°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 91cmPortata: 50KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso