ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/50 TV/Monitor Floor Stand - 23"-42"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Boden
Tragfähigkeit - 25 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636002
Artikelnummer
ALPSU2342/50
Herstellernummer
SU2342/50
Hersteller
ALP
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
schwarz
Supporto da pavimento con mensola in vetro adatta per appoggiare un dispositivo audio-video.Dimensioni piano di appoggio: 360x250mm. Portata 5kg.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pavimentoAdatto per tv da: 23"- 42"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200Rotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -14° +3°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioPortata: 25KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso