ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/20 Full-motion Wall Mount TV - 23"-42"- Detachable arm - SU2342/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 20 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636248
Artikelnummer
ALPSU2342/20
Herstellernummer
SU2342/20
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe:
schwarz
Possibile rimuovere il braccio e scegliere la configurazione di installazione.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 23"- 42"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -12° +8°Orientamento (Swivel): -90° +90°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dalmuro: 17.1cmPortata: 20KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso






