ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU1327/20 Full-motion TV Wall Mount - 13"-27"- Detachable arm - SU1327/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wand
Tragfähigkeit - 20 kg
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8017443636217
Artikelnummer
ALPSU1327/20
Herstellernummer
SU1327/20
Hersteller
ALP
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
20 kg
Farbe:
schwarz
Possibile rimuovere i bracci e scegliere la configurazione di installazione.** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 13"- 27"Compatibilità VESA Max: 100x100mmCompatibilità VESA: 75x75, 100x100Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): -3° +3°Inclinazione (Tilt): -12° +8°Orientamento (Swivel): -90° +90°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 17.5cmPortata: 20KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: SiKit di montaggio: Incluso






