ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSAT200 Power supplies for TV amplifiers - 12V 200mA - With F connectors - SAT200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443527393
Artikelnummer
ALPSAT200
Herstellernummer
SAT200
Hersteller
ALP
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: lineareCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacFrequenza: 50HzPotenza: 2.4WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 200mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: