Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHN20/3 PWM solar charge controller 12/24V 20A - 2 USB ports - RHN20/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nom. Systemspannung 12 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 24 V DC - ja

  • Nom. Systemspannung 48 V DC - nein

  • Geeignet für temperaturkompensiertes Laden - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443667693

Artikelnummer

ALPRHN20/3

Herstellernummer

RHN20/3

Hersteller

ALP

Nom. Systemspannung 12 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 24 V DC:

ja

Nom. Systemspannung 48 V DC:

nein

Geeignet für temperaturkompensiertes Laden:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

42 mm

Breite:

168 mm

Tiefe:

92 mm

** Caratteristiche generali **Riconoscimento giorno/notte dalla tensione dei pannelli.Timer programmabile per l'accensione automatica delle luci notturne.Accensione automatica al tramonto per un numero di ore programmabili.Interruttore del carico manuale.Impostazione dei timer programmabile tramite pulsante.Visualizzazione delle impostazioni tramite displayModalità di carica PWM (modalità larghezza d'impulso).Regolazione automatica stato di carica della batteria.Compensazione in temperatura della carica.Si consiglia l'utilizzo di pannelli specifici per applicazioni ad isola a bassa tensione.Collegamento interno con positivo comune.Autoconsumo: 12mALVD 12V/24V: 11V (regolabile da 9V a 12V) / 22V (regolabile da 18V a 24V)LVR 12V/24V: 12,6V (regolabile da 11V a 13,5V) / 25,2V (regolabile da 22V a 27V)Float Voltage: 13,8V (regolabile da 13V a 15V) / 27,6V (regolabile da 26V a 30V)Uscita USB: 5V 1A** Caratteristiche Generali **Tensione di Sistema Nominale: 12V, 24VCorrente di ricarica max: 20ATensione massima pannelli: 50VdcTensione batteria min: 11VdcTensione batteria max: 14.4VdcPotenza massima pannelli (batt. 12V): 288WPotenza massima pannelli (batt. 24V): 576WCollegamento interno: Positivo comuneCompensazione di temperatura: SiDisplay Interno: Display LCDDisplay Remoto: SiUscite ausiliarie: 2xUSB** Caratteristiche Meccaniche **Peso: 0.26kgMateriale contenitore: PlasticoGrado di protezione: IP20** Timer uscita carico **E' possibile configurare il timer dell'uscita carico impostando tramite il display un valore da 1 a 24.Da 1 a 23: significa uscita carico accesa per il numero di ore ore del valore scelto a partire dal tramonto escluse le condizioni di allarme. In queste modalità non è possibile controllare l'accensione manualmente on-off.24: In questa configurazione è possibile accendere e spegnere manualmente il carico tramite pulsante sul fronte del regolatore.