Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHD-REM1 Display for charge regulators RHD series - RHD-REM1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443575509

Artikelnummer

ALPRHD-REM1

Herstellernummer

RHD-REM1

Hersteller

ALP

** Caratteristiche generali **Display per regolatore di carica con gestione di due batterie.Indicazione delle impostazioni dell'impianto.Collegamento interno con negativo comune.Il display remoto RHD-REM consente di visualizzare i parametri del regolatore di carica RHD a doppia batteria.Può essere montato a parete oppure a incasso. Cavo di collegamento incluso.** Dati visualizzati ** (Valori istantanei)** Pannelli **- Tensione- Corrente- Corrente massima- Energia di carica- Frequenza di PWM- Eventuali anomalie** Batteria (1 e 2) **- Tensione- Tensione Minima- Tensione Massima- Temperatura- Eventuali anomalie