ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR312 Zinc air battery - PR16 - 1,4V - PZP-PR312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 1.4 V
Kapazität - 170 mAh
Ausführung - Zink/Luft
Höhe inkl. Pole - 3.6 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443586604
Artikelnummer
ALPPZP-PR312
Herstellernummer
PZP-PR312
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.4 V
Kapazität:
170 mAh
Ausführung:
Zink/Luft
Höhe inkl. Pole:
3.6 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Protesi acusticheCodice dimensione: 312, PR312Tecnologia: Zinco ariaCodice IEC: PR41Codice Neda: 7002ZDRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.4VCapacità: 170mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø7.9mm x 3.6mm


