ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-123AL/1BP Lithium battery - CR123A - 3V - PLP-CR-123AL/1BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1300 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 17345
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Länge - 34.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8017443595231
Artikelnummer
ALPPLP-CR-123AL/1BP
Herstellernummer
PLP-CR-123AL/1BP
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1300 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 17345
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Länge:
34.5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Macchine fotograficheCodice dimensione: CR123, CR123A, DL 123, A K 123 LaTecnologia: Litio/ManganeseCodice IEC: CR17345Codice Neda: 5018LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 1300mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø17mm x 34.5mmConnessioni: standard




