Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL428A/1B Cell Li-SOCl2 - ER34615 - D - 3,6V 19000mA - PL428A/1B

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL428A/1B Cell Li-SOCl2 - ER34615 - D - 3,6V 19000mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 19000 mAh

  • Länge - 62.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631052

Artikelnummer

ALPPL428A/1B

Herstellernummer

PL428A/1B

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

19000 mAh

Länge:

62.5 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti telecomunicazioni, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: D, R20Tecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER34615Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 19000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø34mm x 62.5mmConnessioni: reofori