ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL417A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14335 - 2/3AA - 3,6V 1650mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1650 mAh
Länge - 33.5 mm
Packung
9 ST
EAN
8017443624740
Artikelnummer
ALPPL417A/1
Herstellernummer
PL417A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1650 mAh
Länge:
33.5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: 2/3AA, LS14335, SL755, SL761Tecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER14335Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 1650mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø14.5mm x 33.5mmConnessioni: reofori